NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSS アルミ2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49084007
品番
HSS-250
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26.5
寸法H(mm)
61
寸法R(mm)
22
寸法T(mm)
10
寸法d(mm)
48
寸法e(mm)
19
寸法g(mm)
82.5
寸法l(mm)
28
寸法p(mm)
114
種類
ツインスポーク
材質
アルミニウム
質量(g)
1390
D
250
スポーク数
2