仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LFCSP 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:2.9 → 5.5 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.75mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:5.1mm 、 出力電流 Max:13 (Source) mA, 35 (Sink) mA 、 出力電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流 Min:15 (Sink) mA, 7 (Source) mA 、 セル数:1 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Analog Devices. Analog Devicesのこのシリーズのバッテリ充電器ICには、スイッチング、リニア、監視タイプが含まれます。このシリーズ内の一部の製品には、定電流又は定電圧リニア充電、積層型リチウムバッテリ監視、バッテリ絶縁、USBベースのバッテリ管理の機能を搭載しているものもあります。バッテリ充電器ICの主な用途には、リチウムイオンバッテリ監視、PVセル環境発電、ウェアラブルデバイス、ポータブル技術、産業用監視、TEG環境発電、ワイヤレスセンサ、電気 / ハイブリッド車両などがあります。