NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KBM・KBF プラスティックバーノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12.5
注文コード
49084472
品番
KBF-64-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ABS
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
12.5
取付部
めねじ
質量(g)
15
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理