仕様電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:7 V●最大入力オフセット電圧:0.35mV●最大入力抵抗:50MΩ●最大電圧ゲイン:99dB●標準ゲインバンド幅積:260MHz●最小CMRR:86dB●1チップ当たりのチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:LFCSP●ピン数:16●レール to レール:レール to レール出力●幅:3mm●差動アンプ、Analog Devices. Analog Devices差動アンプは差動信号用途向けに統合及び最適化されています。 これらの特殊アンプには独自のコモンモード除去特性が備わっており、出力ゲイン及び位相整合で調波歪みを低く抑えることができます。 用途には、長いケーブルを経由した信号の送受信、平衡ADC入力駆動、補助出力検知などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応