内容量1個
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウトサイズ:68 x 68 mm 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 最大表示される値:65Hz 、 メータ確度:±1.5 % 、 深さ:36.5mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:45Hz 、 アナログ可動鉄片型電圧計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃
注文コード49084824
品番901-0573