アナログパネル電圧計 RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:92 x 92 mm 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 最大表示される値:20V 、 メータ確度:±1.5 % 、 深さ:45mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0V 、 アナログ可動コイル電圧計. DC電流用の可動コイル パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃ 注文コード49084867 品番901-0558
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:92 x 92 mm 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 最大表示される値:20V 、 メータ確度:±1.5 % 、 深さ:45mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0V 、 アナログ可動コイル電圧計. DC電流用の可動コイル パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする