内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:46 x 46 mm 、 カットアウト高さ:46mm 、 カットアウト幅:46mm 、 最大表示される値:40V 、 メータ確度:1.5 % 、 深さ:39mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0V 、 アナログ可動コイル電圧計. DC電流用の可動コイル パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃
注文コード49084876
品番901-0545