※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEF-50-M8 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085434 KEF-50-M8 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085434 KEF-50-M8 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085434

KEM・KEF プラスティックウィングノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49085434 品番 KEF-50-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)16 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 質量(g)15 種類T字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする