※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEM-35-M4-15 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085452 KEM-35-M4-15 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085452 KEM-35-M4-15 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085452

KEM・KEF プラスティックウィングノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49085452 品番 KEM-35-M4-15
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM4 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)スティール 取付長(mm)15 取付部おねじ (ノブ)つや消し黒 質量(g)8 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする