※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KEM・KEF プラスティックウィングノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49085461
品番
KEM-35-M5-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
10
取付部
おねじ
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
9
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理