※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEM-35-M5-18 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085477 KEM-35-M5-18 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085477 KEM-35-M5-18 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085477

KEM・KEF プラスティックウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49085477 品番 KEM-35-M5-18
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)スティール 取付長(mm)18 取付部おねじ (ノブ)つや消し黒 質量(g)10 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする