※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
KGF シックスロブノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
15
注文コード
49085547
品番
KGF-30-M5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
15
取付部
めねじ
質量(g)
26
色
(ノブ)黒
種類
多角形