※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGF-70-M12 KGF シックスロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085601 KGF-70-M12 KGF シックスロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085601 KGF-70-M12 KGF シックスロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085601

KGF シックスロブノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 取付長(mm)25 注文コード49085601 品番KGF-70-M12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はねじの呼び・取付長など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)25 取付部めねじ 質量(g)95 (ノブ)黒 種類多角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする