KJB パワー十字ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49085845 品番 KJB-40-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法D(mm)40 寸法Lf(mm)14.5 寸法d(Φmm)24 寸法s(mm)15.5 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)14.5 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒 質量(g)40 種類多角形 表面処理(ねじ部)窒化処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする