NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の クロスノブ(十字ノブ)
KJB パワー十字ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49085872
品番
KJB-80-M12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法Lf(mm)
28.5
寸法d(Φmm)
35
寸法s(mm)
34
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
28.5
取付部
めねじ
色
(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒
質量(g)
210
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
窒化処理