※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJR-32-R6 KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086177 KJR-32-R6 KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086177 KJR-32-R6 KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086177

KJW・KJR 十字ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び- 取付長(mm)12 注文コード49086177 品番KJR-32-R6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はねじの呼び・取付長など24種類から選べます 他の種類を見る
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 質量(g)15 種類多角形 寸法D(mm)32 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 寸法d(Φmm)12 寸法s(mm)10 取付部リーマ穴 寸法h(mm)9 ねじの呼び- 取付長(mm)12 寸法Lc(mm)12 材質(取付部)(スティール)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする