※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJW-40-M8 KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086222 KJW-40-M8 KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086222 KJW-40-M8 KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086222

KJW・KJR 十字ノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)14 注文コード49086222 品番KJW-40-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はねじの呼び・取付長など24種類から選べます 他の種類を見る
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 質量(g)26 種類多角形 寸法D(mm)40 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)13 取付部めねじ 寸法h(mm)12 寸法Lf(mm)14 ねじの呼びM8 取付長(mm)14 材質(取付部)(スティール)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする