アナログ電流計 HOBUT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大値:FSD 0/5A Dual Scale 0/10A & 0/3A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:FSD 0/5A Dual Scale 0/10A & 0/3A 、 Mounting brackets. Scales for CT operated meters must be purchased separately. Eg: < 533-0744') 533-0744/, < 533-7874') 533-7874/, < 533-0659') 533-0659/, < 533-7880') 533-7880/, < 533-0750') 533-0750/, < 533-0665') 533-0665/, < 533-0671') 533-0671/, < 533-0687') 533-0687/, < 183-234') 183-234/, < 381-0850') 381-0850/, < 183-032') 183-032/, < 183-048') 183-048/, < 381-0866') 381-0866/, < 183-262') 183-262/, < 183-060') 183-060/, < 183-076') 183-076/, < 183-026') 183-026/. CT Operated DIN Moving Iron Ammeters with Overload. 90° scale arc, accuracy class 1.5 Manufactured to BS89/IEC51 Frequency range 15 to 400Hz Operating temperature range: ?25 to +40℃ Flame retardant case to UL94V0 Panel cut out: 68 x 68mm, 92 x 92mm Terminal covers supplied separately (see accessories). Ammeters with 5A movements and 6x overlaod capacity Read 5A nominal with an extended movement up to 30A Compatible with Current Transformers with 5A secondaries (stock No. < 313-839') 313-839 Designed to withstand short duration overloading 注文コード49086267 品番D72MIS5A/5-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大値:FSD 0/5A Dual Scale 0/10A & 0/3A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:FSD 0/5A Dual Scale 0/10A & 0/3A 、 Mounting brackets. Scales for CT operated meters must be purchased separately. Eg: < 533-0744') 533-0744/, < 533-7874') 533-7874/, < 533-0659') 533-0659/, < 533-7880') 533-7880/, < 533-0750') 533-0750/, < 533-0665') 533-0665/, < 533-0671') 533-0671/, < 533-0687') 533-0687/, < 183-234') 183-234/, < 381-0850') 381-0850/, < 183-032') 183-032/, < 183-048') 183-048/, < 381-0866') 381-0866/, < 183-262') 183-262/, < 183-060') 183-060/, < 183-076') 183-076/, < 183-026') 183-026/. CT Operated DIN Moving Iron Ammeters with Overload. 90° scale arc, accuracy class 1.5 Manufactured to BS89/IEC51 Frequency range 15 to 400Hz Operating temperature range: ?25 to +40℃ Flame retardant case to UL94V0 Panel cut out: 68 x 68mm, 92 x 92mm Terminal covers supplied separately (see accessories). Ammeters with 5A movements and 6x overlaod capacity Read 5A nominal with an extended movement up to 30A Compatible with Current Transformers with 5A secondaries (stock No. < 313-839') 313-839 Designed to withstand short duration overloading RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする