※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
KK・KKT 六角ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
注文コード
49086301
品番
KK-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
-
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付長(mm)
10
取付部
下穴
質量(g)
100
質量(kg)
5.03
種類
多角形
表面処理(本体)
クロムメッキ