※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKT-40 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086353 KKT-40 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086353 KKT-40 KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086353

KK・KKT 六角ノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 注文コード49086353 品番KKT-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじの呼びなど10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付長(mm)14 取付部めねじ 質量(g)100 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする