※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKM-20-M5-10 KKM・KKF ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086414 KKM-20-M5-10 KKM・KKF ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086414 KKM-20-M5-10 KKM・KKF ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086414

KKM・KKF ミニノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49086414 品番 KKM-20-M5-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法D(Φmm)20 寸法Lm(mm)10 寸法d(Φmm)12 寸法s(mm)6 ねじの呼びM5 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)スティール 取付長(mm)10 取付部おねじ (ノブ)黒 質量(g)7 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする