※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KKM・KKF ミニノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49086527
品番
KKM-35-M10-30
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
35
寸法Lm(mm)
30
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
8
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
30
取付部
おねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
35
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理