※KMM

KMM-25-M6 KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086651 KMM-25-M6 KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086651

KMM・KMF マッシュルームノブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49086651 品番 KMM-25-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法D(Φmm)25 寸法Lm(mm)11 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)10 取付部おねじ (ハブ)黒 質量(g)12 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49086597
2020-09-17
用途:
自宅の扉のノブを交換

自宅で使用しているノブが破損したため、サイズと色が近いこちらを購入しました。
固定のボルトはM5サイズになります。

対象商品:
49086615
2017-06-02
用途:
ワイヤーを引っ張る為のつまみ
齋藤電装 様

加工は必要ですが、車に燃料を入れるときのフューエルコックレバーとして利用しています。

対象商品:
49086633
2018-11-24
用途:
装置のパーツとして

Lf寸法7mmのものを注文したのですが、9mmのものが届きました。
作業工程が増えてしまい、大きなロスになりました。

非常に残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

情報を修正させて頂きました。
ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする