※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49086886
品番
KPF-43-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
16
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒
質量(g)
60
種類
特殊形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理