※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPF-48-M8 KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086895 KPF-48-M8 KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086895 KPF-48-M8 KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086895

KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49086895 品番 KPF-48-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)20 取付部めねじ (ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒 質量(g)75 種類特殊形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする