※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQC-36-M10 KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086947 KQC-36-M10 KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086947 KQC-36-M10 KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086947

KQC クイッククランプノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49086947 品番 KQC-36-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法C(mm)11 寸法D(Φmm)36 寸法d(Φmm)28 寸法s(mm)6 ねじの呼びM10 材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)36 取付部めねじ 質量(g)130 種類丸形 色(本体) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする