※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRR-40-R8 KRR ディンプルノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49087367 KRR-40-R8 KRR ディンプルノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49087367 KRR-40-R8 KRR ディンプルノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 49087367

KRR ディンプルノブ(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49087367 品番 KRR-40-R8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒 材質(本体)ナイロン6 質量(g)27 種類丸形 表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜 取付部リーマ穴 材質(ハブ)SS400 取付長(mm)15 材質(取付部)スティール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする