※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KRR ディンプルノブ(リーマ穴)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49087385
品番
KRR-63-R12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
91
種類
丸形
表面処理
(ハブ)四三酸化鉄皮膜
取付部
リーマ穴
材質(ハブ)
SS400
取付長(mm)
23
材質(取付部)
スティール