簡単障子のり

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード49087578 品番750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

うすめずにそのまま使える手軽な専用のりです。

成分澱粉、カビドメ剤 750 使用面積障子戸約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49087578
2023-07-15
用途:
一閑張の糊として
その他業種

薄めて使いますが水に溶けやすく使いやすい糊です。価格もホームセンターで購入するより安価で助かります。

対象商品:
49087578
2022-12-04
用途:
障子の張り替え
運輸・通信業

そのまま使うと枚数は張れないので水で薄めて使用
以前使ってたノリより使い易い。

対象商品:
49087578
2022-08-23
用途:
障子用に使用。
運輸・通信業

障子紙の張替えに使用しています。薄めずに使用しています。長持ちしますし、はがれないです。

対象商品:
49087578
2021-12-26
用途:
紙障子の張替に使用しております。
天理教 本鯱城分教会 様 (その他業種)

ワンタッチ障子のりで接着しておりますが、こればかりだとのり代が高くなってしまうので、この商品を活用しワンタッチ障子のりの補充用に使います。キャップに穴を加工したものを使い、やりにくさをカバーしながらチューブに補充するのです。慣れてくると特に困難な作業ではありませんが、のりが漏れ出さないために余計な緊張をして作業しなくてはならないです。

対象商品:
49087578
2021-12-16
用途:
一閑張
野上電気株式会社 様 (建設業・工事業)

一閑張の下張り上張りに使用しています。水で薄めて使用してますがだまにもならずにしっかり貼れてリピートしています。

対象商品:
49087578
2021-04-28
用途:
障子張り替え

このまま使えるとあるのですが、かなり強力に貼り付き剥がすことが出来なくなるのでご注意を!かなり薄めて使うといい感じになりますね。ボルト入りなので保存性が良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする