※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP-25-R6 KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49087814 KSP-25-R6 KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49087814 KSP-25-R6 KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49087814

KSP セルフロックプラスティックボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D25 寸法c(mm)6 注文コード49087814 品番KSP-25-R6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569円となります。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品はD・寸法cなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)22.5 寸法c(mm)6 材質プラスチック 質量(g)10 D25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする