※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 握り玉
KSP セルフロックプラスティックボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
32
寸法c(mm)
8
注文コード
49087832
品番
KSP-32-R8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法c
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
29
寸法c(mm)
8
材質
プラスチック
質量(g)
23
D
32