※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP-40-R12 KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49087841 KSP-40-R12 KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49087841 KSP-40-R12 KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49087841

KSP セルフロックプラスティックボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D40 寸法c(mm)12 注文コード49087841 品番KSP-40-R12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はD・寸法cなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)37 寸法c(mm)12 材質プラスチック 質量(g)42 D40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする