※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSQ-40-M8 KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087857 KSQ-40-M8 KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087857 KSQ-40-M8 KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087857

KSQ クイックセブンロブノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49087857 品番 KSQ-40-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 質量(g)24 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部めねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)26 材質(取付部)(スティール)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする