※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
KSQ クイックセブンロブノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49087866
品番
KSQ-50-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
50
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
めねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
34
材質(取付部)
(スティール)SUM22L