画像準備中

アレグロ, ホール効果ラッチ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-200 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:200 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.8 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.09mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.02mm 、 寸法:4.09 x 1.52 x 3.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:400 (最大) Gs 、 A1225 / A1227 / A1229高温用ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. A1225 / A1227 / A1229高温用ホール効果ラッチは、温度安定性とストレス耐性が高く、最大150 ℃の温度で使用するのに最適です。シュミットトリガ回路は、ホール素子の温度変化を補償することによって動作ポイントと解除ポイントの対称性を維持します。内部補償により磁気スイッチポイントの温度に対する感度が向上し、温度による通常の磁場劣化が相殺されます。 対称機能を備えたこれらのデバイスは、デューティサイクルが重要な要件であるパルスカウント用途に最適です。磁気スイッチポイントを除き、3つの基本デバイス(A1225、A1227、A1229)は同じです。 これらには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、温度補償回路、信号増幅器、及び25 mAまでシンクするバッファ付きオープンドレイン出力も搭載されています。オンボードレギュレータにより、3.8 V → 24 Vの供給電圧で動作できます。 部品番号末尾の最初の文字は、デバイスの動作温度範囲を示しています。末尾がLのデバイスは 40 ℃ → 150 ℃用です。2つのパッケージスタイルは、ほとんどの用途に適した磁気性能のパッケージを提供します。 表面実装用途向けのSOT89/TO-243AAパッケージと3リード超小型SIP3のものを用意しています。. 対称スイッチポイント 優れた温度安定性 非安定型電源で動作可能 オープンドレイン25 mA出力 逆バッテリ保護 市販の小型永久磁石で駆動 物理的ストレスに対する耐性 強化ESD構造により8 kV HBM ESD性能を実現 内部保護回路により40 Vの負荷ダンプに準拠 注文コード49089067 品番A1229LUA-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-200 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:200 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.8 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.09mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.02mm 、 寸法:4.09 x 1.52 x 3.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:400 (最大) Gs 、 A1225 / A1227 / A1229高温用ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. A1225 / A1227 / A1229高温用ホール効果ラッチは、温度安定性とストレス耐性が高く、最大150 ℃の温度で使用するのに最適です。シュミットトリガ回路は、ホール素子の温度変化を補償することによって動作ポイントと解除ポイントの対称性を維持します。内部補償により磁気スイッチポイントの温度に対する感度が向上し、温度による通常の磁場劣化が相殺されます。 対称機能を備えたこれらのデバイスは、デューティサイクルが重要な要件であるパルスカウント用途に最適です。磁気スイッチポイントを除き、3つの基本デバイス(A1225、A1227、A1229)は同じです。 これらには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、温度補償回路、信号増幅器、及び25 mAまでシンクするバッファ付きオープンドレイン出力も搭載されています。オンボードレギュレータにより、3.8 V → 24 Vの供給電圧で動作できます。 部品番号末尾の最初の文字は、デバイスの動作温度範囲を示しています。末尾がLのデバイスは 40 ℃ → 150 ℃用です。2つのパッケージスタイルは、ほとんどの用途に適した磁気性能のパッケージを提供します。 表面実装用途向けのSOT89/TO-243AAパッケージと3リード超小型SIP3のものを用意しています。. 対称スイッチポイント 優れた温度安定性 非安定型電源で動作可能 オープンドレイン25 mA出力 逆バッテリ保護 市販の小型永久磁石で駆動 物理的ストレスに対する耐性 強化ESD構造により8 kV HBM ESD性能を実現 内部保護回路により40 Vの負荷ダンプに準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする