内容量1袋(5個)
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-180 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:180 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.09mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.02mm 、 寸法:4.09 x 1.52 x 3.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:300 Gs 、 A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3 V → 24 Vの供給電圧で動作できます。 表面実装用の3ピンSOT23Wとスルーホール取り付け用3ピン超小型SIPのものを用意しています。. AEC-Q100自動車用に認可済み 対称ラッチスイッチポイント 物理的ストレスに対する耐性 優れた温度安定性 ショート出力保護 3 V以上の非安定型電源で動作 逆バッテリ保護
注文コード49089076
品番A1223LUA-T