内容量1リール(3000個)
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-150 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:150 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.8 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:1.91mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 1.91 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:155 Gs 、 A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214連続時間ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。電圧レギュレータにより、3.8 V → 24 Vで動作できます。オンボード保護回路は、車載及び産業用モータ整流用途向けに±30 Vの絶対最大定格電圧を提供します。 磁気スイッチポイントレベルを除き、ファミリのすべてのデバイスは同じです。 SOT23W低プロファイル表面実装パッケージ又はスルーホール取り付け用3リード超小型SIPのものを用意しています。. AEC-Q100自動車用に認可済み 連続時間動作 高速電源オン時間 低ノイズ 動作温度範囲全体にわたる安定した動作 逆バッテリ保護 ソリッドステートの安定性 堅牢なEMC性能 高ESD定格 バイパスコンデンサなしで優れたレギュレータ安定性
注文コード49089103
品番A1210ELHLT-T