アレグロ, ホール効果ラッチ IC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様マグネットタイプ:ラッチ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 Gs 、 動作供給電圧 Min:4 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:2.4mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 2.4 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23W 、 自動車規格:AEC-Q100 注文コード49089155 品番A1262LLHLT-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:ラッチ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 Gs 、 動作供給電圧 Min:4 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.98mm 、 幅:2.4mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:2.98 x 2.4 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23W 、 自動車規格:AEC-Q100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする