内容量1リール(3000個)
仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:10.3mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 寸法:10.3 x 7.5 x 2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大50 Aの集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. フリップチップテクノロジーによる電流検知パッケージ ガルバニック絶縁: 3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1 %
注文コード49089365
品番ACS710KLATR-6BB-T