内容量1リール(2500個)
仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:24 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:8.66mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:8.66 x 3.91 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:QSOP 、 最大50 Aの集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. フリップチップテクノロジーによる電流検知パッケージ ガルバニック絶縁: 3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1 %
注文コード49089374
品番ACS709LLFTR-35BB-T