ACS710KLATR-12CB-T アレグロ, 電流センサ IC Allegro Microsystems 49089408

アレグロ, 電流センサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:10.3mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 寸法:10.3 x 7.5 x 2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大50 Aの集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. フリップチップテクノロジーによる電流検知パッケージ ガルバニック絶縁: 3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1 % 注文コード49089408 品番ACS710KLATR-12CB-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:10.3mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 寸法:10.3 x 7.5 x 2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大50 Aの集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. フリップチップテクノロジーによる電流検知パッケージ ガルバニック絶縁: 3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1 %

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする