内容量1個
仕様出力タイプ:電圧 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:MCR 、 Triple galvanic isolation 3-way converters. Modules to create triple galvanic isolation and for conversion of analogue signals 0 to 10 V to (0)4 to 20 mA signals or conversion of (0)4 to 20 mA signals to 0 to 10 V signals. Using power supplies with different power circuits allows complete galvanic isolation between the input, output and power supply voltage. Ultra-compact enclosure.
注文コード49089469
品番2814511