商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●451 series - Male plugs with sealed PG connector. Straight plugs with male contacts, fitted with a PG output connector (electrical) and supplied with a standard cable gland. Take a much wider range of cables than the straight sealed cable gland nut plugs.注文コード49089627品番45106A1210PPG50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)