アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●451 series - Male plugs with sealed PG connector. Straight plugs with male contacts, fitted with a PG output connector (electrical) and supplied with a standard cable gland. Take a much wider range of cables than the straight sealed cable gland nut plugs. 注文コード49089636 品番45106A1419PPG50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●451 series - Male plugs with sealed PG connector. Straight plugs with male contacts, fitted with a PG output connector (electrical) and supplied with a standard cable gland. Take a much wider range of cables than the straight sealed cable gland nut plugs.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする