AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:32●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●コンタクトめっき:金●451 Sub-miniature Cylindrical Connectors
注文コード
49089654
品番
451 06EC 1832P 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●コンタクトめっき:金●451 Sub-miniature Cylindrical Connectors