内容量1個
仕様オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●451 series - Male plugs with sealed PG connector. Straight plugs with male contacts, fitted with a PG output connector (electrical) and supplied with a standard cable gland. Take a much wider range of cables than the straight sealed cable gland nut plugs.
注文コード49089688
品番45106A83APPG50