内容量1個
仕様コンタクト数:10●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:12●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●コンタクトめっき:金●451 series- Receptacles for chassis mounting. Receptacles for chassis mounting fitted with solder contacts.
注文コード49089758
品番45102E1210S50