AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:19●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●動作温度 Min:-55℃●451 Sub-miniature Cylindrical Connectors
注文コード
49089767
品番
451 02E 1419S 50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:19●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●動作温度 Min:-55℃●451 Sub-miniature Cylindrical Connectors