曜日別特売
45106A1419SPG50 アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ AMPHENOL 49089776

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:19●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●動作温度 Min:-55℃●451 series - Female plugs with sealed PG connector. Straight plugs with female contacts, fitted with a PG output connector (electrical) and supplied with a standard cable gland. Take a much wider range of cables than the straight sealed cable gland nut plugs. Can be fitted onto standard series male sockets.注文コード49089776品番45106A1419SPG50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様コンタクト数:19●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:451●動作温度 Min:-55℃●451 series - Female plugs with sealed PG connector. Straight plugs with female contacts, fitted with a PG output connector (electrical) and supplied with a standard cable gland. Take a much wider range of cables than the straight sealed cable gland nut plugs. Can be fitted onto standard series male sockets.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする