アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電流:7.5A 、 シェルサイズ:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:451 、 動作温度 Min:-55℃ 、 451 series- Receptacles for chassis mounting. Receptacles for chassis mounting fitted with solder contacts. 注文コード49089828 品番45102E84S50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電流:7.5A 、 シェルサイズ:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:451 、 動作温度 Min:-55℃ 、 451 series- Receptacles for chassis mounting. Receptacles for chassis mounting fitted with solder contacts.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする